Crimpzange PEW 9 für unisolierte Flachsteckverbinder 0,5 - 6,0 mm²

Artikel-Nr.: 619 050 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 619 050 3
EAN / GTIN 4049002026072
Herstellernummer 619 050 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • optimiertes Zangensortiment für Installationsprofis
  • hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
  • garantiert optimale, lötfreie, elektrische Verbindungen
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
  • kompakte, leichte Bauweise

Merkmal:

  • Gewicht: 530 g
  • Länge: 215 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Kapazität (mm²): 0.5 - 1 / 1.5 - 2.5 / 4 - 6 mm²
  • Verbinder: unisolierte Flachsteckverbinder
  • Anzahl Crimp-Nester: 3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb