Crimpzange PEW 8 für unisolierte Verbinder 0,25 - 2,5 mm²

Artikel-Nr.: 618 020 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 618 020 3
EAN / GTIN 4049002006661
Herstellernummer 618 020 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • kleine handliche Komplettzangen mit 20° abgewickeltem Crimpkopf
  • kompakte Bauweise, geringes Gewicht
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
  • Kontaktaufnahmen für spezielle Anwendungen erhältlich
  • besonders geeignet für kleine Crimpquerschnitte

Merkmal:

  • Gewicht: 411 g
  • Länge: 195 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Kapazität (mm²): 0.25 - 0.75 / 1 - 1.5 / 2.5 mm²
  • Verbinder: unisolierte Verbinder
  • Anzahl Crimp-Nester: 3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb