Hochdruckschlauch, 15 m DN 6 grau

Artikel-Nr.: 6.110-074.0
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
Artikelnummer 6.110-074.0
EAN / GTIN 4054278320519
Herstellernummer 6.110-074.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassener, 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 6) mit AVS-Schlauchtrommelanschluss, EASY!Lock-Handverschraubung und grauer, nicht zeichnender Außendecke.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
  • Gewicht inklusive Verpackung: 2.7 kg
  • Länge: 15 m
  • Max. Druck: 250 bar
  • Nennweite: DN 6
  • Temperatur: max. 155 °C