Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 1237HBF

Artikel-Nr.: 588700 1237HBF
Neuheit
Preis pro 1 Stück (8,67 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 4-12
  • Metallprofil (offen): < 250
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,8 + 2,1 + 2,5 mm
Blattlänge 300 mm
Bezeichnung 1238HBF
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 4-12 mm
Metallprofil (offen) < 250 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588700 1237HBF
EAN / GTIN 4059952622453
Herstellernummer 2608659000
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Säbelsägeblätter für Metall.
Langlebiges Schneiden dickwandiger Metallrohre und -profile.

Lieferumfang:

5 Sägeblätter.