Schwerer Pneumatikspanner

Artikel-Nr.: 565864
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 565864
EAN / GTIN 4020772536336
Herstellernummer 565864
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwerer Pneumatikspanner, doppelt wirkend.
Max. Betriebsdruck 6 bar. Mit stufenlos verstellbarem Öffnungswinkel im Bereich von 10° bis 135°. Gehäuse aus Aluminium. Mit pneumatischer Endlagendämpfung und Selbsthaltung. Standardmäßig mit Induktivabfrage 24V. Lieferung ohne Spannarm.
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6828SP mittig, rechts und links
- Anschlusskabel für Induktivabfrage

Merkmal:

  • Größe: 40
  • Spannmoment bei 5 bar: 120 Nm
  • Haltemoment max.: 380 Nm
  • Gewicht: 2,0 Kg
  • Größe: 40
  • B: 117
  • C: 62,5
  • C1 *: 60
  • C2: 19,0
  • C3: 4,0
  • C4: 4,0
  • C5: 8,5
  • C6: 83
  • C7: 28
  • C8: 44,5
  • C9: 3,5
  • ØD H7: 6
  • ØD1 H7

    : 6
  • G: M6
  • G1: M6
  • G2: G1/8
  • H ±0,2: 40,5
  • H1: 278
  • H2: 121,0
  • H3: 30,5
  • H4 +0,1: 40
  • H5: 25,0
  • Größe: 40
  • H6: 56
  • H7 N9: 8
  • I ±0,1: 22
  • L: 54
  • L1 -0,5: 33
  • L2: 36
  • L3: 50
  • N*: 35
  • N1*: 25
  • N2 ±0,05: 38,5
  • N3 ±0,05: 12
  • N4 ±0,05: 12
  • N5*: 25
  • N6 ±0,1: 7,5
  • N7 ±0,05: 20
  • N8*: 35
  • S h9: 16
  • T: 9
  • T1: 8
  • T2: 12
  • T3: 8
  • Kolben-Ø
    : 40