ESD Waagrechtspanner

Artikel-Nr.: 562490
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 562490
EAN / GTIN 4020772023942
Herstellernummer 562490
L-Nummer L30090 1035
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

ESD Waagrechtspanner, mit Schutzkappe und Handgriff aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Material.
Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890ESD.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Andrückschraube: M6 x 35
  • Gewicht: 185 g
  • Größe: 2
  • A: 6
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 16,0
  • H: 24,0
  • H1: 45,0
  • H2: 68
  • HW min.: -1,5
  • HW max.: 5,0
  • I: 13,2
  • K: 6,0
  • L: 12,7
  • L1: 162
  • M: 19,5 - 29,5
  • M1: 28,5
  • N: 42,0
  • P: 38,0
  • α: 90°