Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff

Artikel-Nr.: 557011
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557011
EAN / GTIN 4020772005122
Herstellernummer 557011
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Andrückschraube: M 6x 35
  • Gewicht: 175 g
  • Größe: 2
  • A: 6
  • B: 52,0
  • C: 20,0
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11,0
  • H: 23,0
  • H1: 140,0
  • HW min.: -3,0
  • HW max.: 4,5
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78
  • L2: 89
  • M: 23,0-31,0
  • M1: 27
  • N: 43
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°