RM-SEI-2B-12 IC907 Einschneiden-Reib-WSP für hohe Schnittgeschwindigkeiten bei allgemeinen Bearbeitungen

Artikel-Nr.: 5100061
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie INDEXH-REAM

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5100061
EAN / GTIN 7291075219722
Herstellernummer 5100061
L-Nummer L24220 32

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Reiben, Winkel 12 Degrees, Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 2.0, Schneideinsatzdicke (S) 1.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 3.6 mm

Merkmal:

  • Winkel 12 Degrees
  • Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 2.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 3.6 mm

Passende Produkte