Beton- und Mauerband Premium. Naturkautschukkleber mit hoher Klebkraft zur Abklebung auf sehr rauen und schlecht haftenden Untergründen wie Mauerwerk, Beton und Putz bis zu 14 Tagen. Leicht abreißbar. Auch für Sandstrahlarbeiten. B: 44mm, L: 50m.

Artikel-Nr.: 502744000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 16 Stück
  • Bestellschritt: 16 Stück
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
Artikelnummer 502744000
EAN / GTIN 4013307482154
Herstellernummer 502744000
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Beschreibung:

Gewebebänder zur Anwendung bei vielen Arbeiten mit Putzen, Spachteln und Farben. Gewebeträger sind stärker mechanisch belastbar als Papierklebebänder und exakt per Hand abreißbar. Häufig mit starkem Klebstoffauftrag zum Abkleben auf rauen bis sehr groben