Funktionsunterhemd CROSSOVER Parada, Unisex, Dunkelanthrazit, Größe 4XL-5XL

Artikel-Nr.: 50178-870-18 4XL-5XL
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
Artikelnummer 50178-870-18 4XL-5XL
EAN / GTIN 5711074321070
Herstellernummer 50178-870-18 4XL-5XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Material ist isolierend, schweißtransportierend und antibakteriell
  • Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst
  • Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden
  • Eignet sich perfekt als Base Layer

Merkmal:

  • Geringes Gewicht
  • Moderne Passform
  • Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst
  • Antibakteriell (Test JIS L1902:2002) und feuchtigkeitstransportierend
  • Schnelltrocknend
  • Runder Halsausschnitt
  • Für sowohl Damen als auch Herren geeignet
  • Hoher Komfort ohne Seitennähte (Gr
  • S-XL)
  • Pflegehinweise sind eingewebt – daher keine störenden Etiketten
  • Gewebezusammensetzung: 75% Polyester/17% Polyamid/8% Elasthan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 160 g/m²
  • Single Jersey Meterware.
  • Brustumfang: 111 cm / 43.7 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet