Funktionsunterhose MULTISAFE Zermatt, Unisex, Schwarzblau, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 50122-929-010 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50122-929-010 3XL
EAN / GTIN 5711074191406
Herstellernummer 50122-929-010 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften
  • Nähte mit langer Lebensdauer durch flammhemmendes Garn
  • Gummizug an der Taille
  • Ohne Hosenschlitz

Merkmal:

  • Antistatisch und flammhemmend
  • Nähte aus flammhemmendem Faden
  • Gummizug in der Taille
  • Ohne Eingriff
  • Kontrastnähte
  • Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten
  • Gewebezusammensetzung: 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlefasern
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 200 g/m²
  • Single Jersey Meterware.

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 5,5 cal/cm²)

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 110° C
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb