M18BLPDRC-422C Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933492825
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4933492825
EAN / GTIN 4058546476960
Herstellernummer 4933492825
L-Nummer L01870 118019
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Länge von 145 mm für den Zugang zu engen Räumen
  • Hochwertiges 13-mm-Metallfutter für schnellen Bitwechsel und hervorragende Bitsicherung
  • 60,5 Nm Drehmoment - bestes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht am Gerät
  • Milwaukee®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE®M18™ Akkus
  • Optimierte Drehzahl für schnelleres Bohren und Schrauben (0 - 550/ 0 - 1700 U/min)

Merkmal:

  • Max. Schlagzahl: 25500 min-1
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

1 x M18 B4 Akku-Pack 1 x M18 B2 Akku-Pack, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer, SHOCKWAVE™ Compact-Set 32 tlg, Milwaukee 100 Jahre T-Shirt

Passende Produkte