Steckschlüssel SW8 Durchgangsloch

Artikel-Nr.: 4932492369
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4932492369
EAN / GTIN 4058546417369
Herstellernummer 4932492369
L-Nummer L01870 118393
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Steckschlüssel mit Durchgangsloch - ideal für lange Bolzen und Gewindestangen
6-Kant-Aufnahme für idealen Grip an allen gängigen Verschraubungen
Klinge mit Sechskant-Schaft zum leichten Ansetzen eines Maulschlüssels
Tri-Lobe Handgriff für hohen Anwenderkomfort
Farbcodierung sowie Markierung der Größe am Griffende zur leichten Unterscheidung

Merkmal:

  • Farbcodierung: Gelb
  • Für Gewindegröße: M5
  • Grifflänge: 106.8 mm
  • Größe: 8 mm
  • Kopfdurchmesser: 11.8 mm
  • Länge: 181.8 mm
  • Stücke: 1