Metallbohrer HSS-G 6.0X93 mm (10 teile) THUNDERWEB

Artikel-Nr.: 4932352390
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS
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
Nenn-⌀ DC 6 mm
Schneidstoff HSS
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932352390
EAN / GTIN 4002395370498
Herstellernummer 4932352390
L-Nummer L01850 743
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der innovative Kern des Thunderweb HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut, d.h
  • er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit
  • Die parabelförmige Spannut ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit
  • Spiralgeometrie - Thunderweb Spirale zum schnelleren Abtransport heißer Späne
  • Bessere Hitzeverteilung für längere Standzeit
  • 135° Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen
  • Polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit
  • ABS Kassette mit zusätzlichen Softgrip zum Schutz der Ecken
  • Hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 57
  • Packungsinhalt: 10
  • Produktvariante: TW 6.0 x 93 - 10 pcs