Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit Knebelgriff, max. 300 mm Spannweite, 140 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 469K0300-140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 469K0300-140
EAN / GTIN 4027474025656
Herstellernummer 469K0300-140
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Schraubzwingen VIRIDIS mit Knebelgriff der Baureihe 469K werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Mit der eingebauten Federung absorbieren die Schraubzwingen die Schwingungen des Werkstücks. Die Baureihe 469K hat einen Knebelgriff, der ein besonders festes Anziehen ermöglicht.
  • Spannkraft bis zu 10.000 N
  • Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert das Lösen bei Vibrationen am Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 191 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 7 1/2
  • Branche: Handwerk, Elektro, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 300 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 11 13/16
  • Gesamtlänge [mm]: 396 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 15 9/16
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 140 mm
  • Länge der Backen [mm]: 65 mm
  • Länge der Backen [inch]: 2 9/16
  • Backenbreite [mm]: 33,5 mm
  • Spannkraft [N]: 6.700 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 25 x 12
  • Backenbreite [inch]: 1 5/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 300 mm / 140 mm