BT40 FC SRKIN14X90 Schrumpffutter nach BT MAS-403 AD mit Axialanlage

Artikel-Nr.: 4509887
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4509887
EAN / GTIN 7291075286274
Herstellernummer 4509887
L-Nummer L24120 2447

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 44.5 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 44.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm
  • Kraglänge (LPR) 90 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte