Maulschlüssel Serie 44 18x19 mm, SB

Artikel-Nr.: 44.18X19PB
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
Artikelnummer 44.18X19PB
EAN / GTIN 3148515661501
Herstellernummer 44.18X19PB
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

Produktstärken:,Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe,verchromt, satiniert

Merkmal:

Technische Daten:,A [mm]: 18x19,B x B1 [mm]: 39,0 x 42,0,E [mm]: 7,3,L [mm]: 220,[g]: 173