Schlagmaulschlüssel SW 95mm L.445mm

Artikel-Nr.: 42040095
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 42040095
EAN / GTIN 4018754023806
Herstellernummer 42040095
L-Nummer L60010 2807
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Spezialstahl, stahlgrau
  • DIN 133

Merkmal:

  • Länge mm (L): 445 mm
  • Gewicht: 7600 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 95 mm