30 EWR Tiefenmessschieber IP67 500 mm ZW 0,01 mm m.K.

Artikel-Nr.: 4126654KAL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4126654KAL
EAN / GTIN 4059192064716
Herstellernummer 4126654KAL
L-Nummer L40080 111655
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR
Messbereich: 0 - 500 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP Schutzart: IP 67
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui