PFERD TOOLS Spiralbohrer STEEL Ø 11,5 mm HSS-G N DIN 340 118° lange Ausführung für tiefes Bohren universal

Artikel-Nr.: 4007220557471
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
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
Artikelnummer 4007220557471
EAN / GTIN 4007220557471
Herstellernummer 25203851
L-Nummer L51700 101675
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • STEEL

Beschreibung:

  • Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze.
  • Vollgeschliffene, rechtsdrehende Ausführungen, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugen.
  • Spiralbohrer bietet PFERD TOOLS in den Ausführungen STEEL (118° Spitzenwinkel) und INOX (135° Spitzenwinkel) an.
  • Hochleistungsbohrwerkzeuge in der Ausführung STEEL in HSSG (M2) für industrielle Einsätze.
  • Vollgeschliffene rechtsschneidende Ausführung mit Kreuzanschliff, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugt.
  • Lange Spiralbohrer nach DIN 340 mit zylindrischem Schaft für tiefes Bohren.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 280 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 700 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 840 RPM
  • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 560 RPM
  • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 700 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 420 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 700 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 1390 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 1670 RPM
  • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 700 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 970 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 1110 RPM
  • Ausführung: STEEL
  • ø: 11.5 mm
  • Spiralwinkel, von: 30 °
  • Winkel: 118 °
  • Spirallänge: 128 mm
  • Länge, Gesamt: 205 mm

Vorteil:

  • Universell geeignet für Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Bronze, Messing, Aluminium.
  • Leichtes Zentrieren.
  • Hohe Standzeit.
  • Sehr gute Spanabfuhr.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Verwenden Sie beim Bohren von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl oder Kühlschmierstoff. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit des Bohrers. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. Entfernen Sie die bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.).
  • Bearbeitungsaufgaben: Bohren
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Gusshaut
    • Spanplatte
    • Kupfer
    • Duktiles Gusseisen
    • Duroplaste
    • Elastomere
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Sonstiges
    • Kunststoffe
    • Wälz- und Kugellagerstähle
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • weiches Holz
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Holz
    • Zink

Hinweis:

  • Augenschutz benutzen!
  • Sicherheitsempfehlungen beachten!