PFERD TOOLS Bandschleifhandstück BHA 4 G16 oVA

Artikel-Nr.: 4007220533512
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
Artikelnummer 4007220533512
EAN / GTIN 4007220533512
Herstellernummer 86400001
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bandschleifhandstück mit Bandschleifvorsatz und Gleitkupplung G16, passend für BW 4 DIN 10/G16, BW 4 DIN 10/G16 oHA, BW 6 DIN 10/G16, BW 6 DIN 10/G16 oHA.
  • Bandschleifvorsatz ohne Vorsatzarm.
  • Bandschleifvorsatzhalter geeignet für Bandschleifvorsatzarm BSVAK 9/25 x 305, BSVAK 9/25-1 x 305, BSVAK 4/16 x 305, BSVAK 9/9 x 305 und BSVAK 9/16 x 305.
  • Ein Spannschlüssel SKS SW 4 mm, 1x Schutzdeckel.

Merkmal:

  • Max. RPM: 20000 RPM
  • Bandgeschwindigkeit, von: 12.2 m/s
  • Bandgeschwindigkeit, bis: 12.2 m/s
  • Übersetzungsverhältnis: 1,8:1
  • Breite metrisch: 40 mm
  • Einsetzbare Bandbreite: 305
  • Handstückseitige Kupplung G: 16
  • Länge metrisch: 160 mm
  • Nettogewicht: 0.403 kg
  • Höhe: 75 mm