PFERD TOOLS Präzisions-Handy-Feilenset 5-tlg. in Kunststofftasche 215 mm Schweizer Hieb 1, mittel

Artikel-Nr.: 4007220346501
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
Artikelnummer 4007220346501
EAN / GTIN 4007220346501
Herstellernummer 12732003
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nadelfeilenähnliche Präzisionsfeilen.
  • Eignen sich für die Bearbeitung von kleinsten und schwer zugänglichen Stellen auf Metallen und Kunststoffen, z.
  • B.
  • im Werkzeug- und Formenbau zur Nachbearbeitung von Press-, Schmiede- und Gießwerkzeugen.
  • Das Profil halbrund (2610) ist nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 5 Stück
  • PFERD TOOLS Typ: 2627
  • Hieb: 1
  • Länge metrisch: 215 mm

Vorteil:

  • Präzise Form in einer schmalen, feinen Ausführung.
  • Laufen sehr spitz zu.
  • Hohe Robustheit lässt höheren Arbeitsdruck zu.
  • Können aufgrund ihrer Angelform ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Kunststoffe
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)