Druckluftgeradschleifer PGAS 8/220 HV 22.000 RPM/600 Watt

Artikel-Nr.: 4007220286401
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220286401
EAN / GTIN 4007220286401
Herstellernummer 80107085
L-Nummer L51050 1772
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Verlängerung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Die Bedienung des Antriebs ist handlich. 1 m Ab- und 3 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 600 Watt
  • Drehzahl: 22000 RPM
  • Spannzangengruppe: 7
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: ohne Verlängerung
  • Breite metrisch: 46 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.95 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.85 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 205 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 5 Tropfen
  • Nettogewicht: 1 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 46 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Leicht zu führen bei mittlerer Leistung.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.