Becher-Schaumlanze Basic 2

Artikel-Nr.: 4.112-054.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4.112-054.0
EAN / GTIN 4054278434964
Herstellernummer 4.112-054.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine hochwertige Verarbeitung und die Verwendung robuster Bauteile, wie beispielsweise eines Messing-Grundkörpers, garantieren eine lange Lebensdauer unserer neu entwickelten Becher-Schaumlanze Basic 2. Konzipiert für Hochdruckreiniger mit 700 bis 800 Liter stündlicher Schwemmleistung, die nicht über unsere Servo-Control-Funktion verfügen, beeindruckt das Gerät mit hervorragender Schaumqualität. Gleichzeitig sinkt Ihr Reinigungsmittelverbrauch bei Verwendung unseres VehiclePro Schaumreinigers RM 838 um rund die Hälfte. Eine integrierte Blende erlaubt eine exakte, 3-stufige Dosierung und schließt ein versehentliches Verstellen aus. Darüber hinaus ist der standsichere, robuste und ergonomische Reinigungsmittelbehälter durch seine große Öffnung sehr einfach zu befüllen und schnell zu wechseln.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: EASY!Lock
  • Dosierung: 1 / 2 / 4 %
  • Düsengröße: 45
  • Fördermenge: 700 – 800 l/h
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.8 kg
  • Max. Druck: 300 bar
  • Tankinhalt: 1 l
  • Temperatur: max. 60 °C

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb