Zentrierspanner mit Kugel

Artikel-Nr.: 373431
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 373431
EAN / GTIN 4020772373436
Herstellernummer 373431
L-Nummer L30130 325
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierspanner mit Kugel, Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit +/-0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit +/-0,050 mm

Merkmal:

  • D min.: 54,5
  • D max.: 70,5
  • A min.: 19,1
  • A max.: 23,7
  • H: 40,6
  • P: 8,0 kN
  • Gewicht: 652 g
  • B: 54,6
  • C: 9,0
  • E f7: 45
  • G: M10
  • HE: 6,5
  • I ±0,1: 15,0
  • K: 5,0
  • L: 9,2
  • Q: 6
  • QD: 16,0
  • SW: 8