Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 0, 140 mm

Artikel-Nr.: 34698
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34698
EAN / GTIN 4010995346980
Herstellernummer 34698
L-Nummer L60070 1823
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Senkt Ihre Kosten: Vermeidet Beschädigungen durch verlorene Sicherungsringe in der Arbeitsumgebung.
  • Spart Zeit: Sicherungsringe sicher und fest im Griff.
  • Anwendung: Für das Aufbringen / Entfernen von Sicherungsringen außen auf Wellen oder Achsen.
  • DIN ISO 5254.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Typ: A 0
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 140 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 5 1/2″
  • Sicherungsring Außen min (mm): 7 mm
  • Sicherungsring Außen max (mm): 10 mm
  • Sicherungsring Außen min - max (mm): 7 - 10
  • mit Batterie / Akku: Nein