TPHN M-4X0.7-W HS HSS Hand-Gewindebohrer für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13

Artikel-Nr.: 3460727
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3460727
EAN / GTIN 7291075586244
Herstellernummer 3460727
L-Nummer L23910 109119

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer Set, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.5 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M4, Gewindesteigung (TP) 0.7 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 4.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 46 mm
  • Norm DIN 352
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 14 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M4
  • Gewindesteigung (TP): 0.7 mm