TPSN M-8X1.25-H HETC HSS Rechte 40° Maschinen-Gewindebohrer mit spiralförmiger Spannut für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung hoch hitzebeständiger Legierungen

Artikel-Nr.: 3460523
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3460523
EAN / GTIN 7291075584523
Herstellernummer 3460523

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M8, Gewindesteigung (TP) 1.25 mm, Nutzlänge (LU) 35 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 6.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 90 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 15 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M8
  • Gewindesteigung (TP): 1.25 mm
  • Nutzlänge (LU): 35 mm