TPGN M-24X3.0-M HETI DIN 13 HSSE 5% Gun Point Gewindebohrer - ISO-metrisches Grobgewinde für eine breite Palette von Werkstoffen.

Artikel-Nr.: 3460192
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3460192
EAN / GTIN 7291075585780
Herstellernummer 3460192

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer mit Schälanschnitt, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M24, Gewindesteigung (TP) 3 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 18 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 14.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 160 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 36 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M24
  • Gewindesteigung (TP): 3 mm