TPGN MF-8X1.0-M HETI DIN 13 HSSE 5% Gun Point Gewindebohrer - ISO-metrisches Feingewinde für eine Breite Palette von Werkstoffen

Artikel-Nr.: 3460189
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3460189
EAN / GTIN 7291075586596
Herstellernummer 3460189

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) MF8, Gewindesteigung (TP) 1 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 4.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 90 mm
  • Norm DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 15 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): MF8
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Gewindesteigung (TP): 1 mm