SCD 050-020-060 PICCO 3D Vollhartmetallbohrer für Schweizer und kleine CNC-Maschinen

Artikel-Nr.: 3444968
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3444968
EAN / GTIN 7291075576603
Herstellernummer 3444968

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 29 mm, L/D Bereich 3xD, Gesamtlänge (OAL) 46 mm, Nutzlänge (LU) 20 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC): 5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 29 mm
  • L/D Bereich 3xD
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL): 46 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 15 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU): 20 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb