FFQ4 D20-04-MMT12-06 Hochvorschub-Schaftfräser mit MULTI-MASTER-Gewindeaufnahme für einseitig quadratische Einsätze mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3442097
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3442097
EAN / GTIN 7291075554090
Herstellernummer 3442097

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.8 mm, Durchmesser (DC/DCX) 11.2 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 0.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 38.3 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 18.8 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 11.2 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 11.2 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 20 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.7 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 16 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Gesamtlänge (OAL): 38.3 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3.5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 12 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 28 Nxm