VLIES Band 6x457 A MEDIUM PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34206165
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Vlies-Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34206165
EAN / GTIN 8024406029375
Herstellernummer 34206165
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tyrolit PREMIUM SCM Bänder FLEX sind auf diversen Werkstoffen universell einsetzbar und weisen eine ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit auf. Die FLEX-Qualität ist ideal für Schmalbänder geeignet und zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität aus. Dank höchster Abtragsleistung verringert sich die Bearbeitungszeit des Werkstücks maßgeblich. Mit den breitgefächerten Ausführungen dieses Premium-Produkts erledigen Sie unterschiedlichste Anwendungen in Rekordzeit - von GROB zum Reinigen, Entrosten und Beschichtungen entfernen bis SEHR FEIN für die finale Oberflächenbearbeitung.

Merkmal:

  • Form: VLIES Band
  • Werkstoffeignung: Kunststoff / PVC, Stahl, Edelstahl, Holz, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SCM A MEDIUM FLEX
  • Abmessung (W x C): 6 x 457 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 457 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Tragbarer Bandschleifer

Vorteil:

  • Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit dank höchster Abtragsleistung bei niedriger Bearbeitungszeit des Werkstücks
  • Robuster Aufbau der Bänder gewährleistet höchste Standzeit

Verwendung:

  • Für das Reduzieren von Rautiefen, das Glätten von Oberflächen sowie das Reinigen und Abtragen von Schweißnähten mit tragbaren Bandschleifern

Empfehlung:

  • Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und „Final Finish“
  • Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen, Entgraten und „Final Finish“
  • Körnung „SEHR FEIN“ als letzter Schritt

Besonderheiten:
  • Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit
  • Äußerst flexibel
  • Hervorragende Abtragsleistung