Säbelsägeblatt BIM 130 T5 / 8 WP

Artikel-Nr.: 31324000453
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
Artikelnummer 31324000453
EAN / GTIN 4014586477046
Herstellernummer 31324000453
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Säbelsägeblatt BIM 130 T5 / 8 WP

Merkmal:

  • Breite: 19 mm
  • Länge: 150 mm
  • Höhe: 1,27 mm
  • Max. Materialstärke: 100 mm
  • Schnittlänge: 130 mm
  • TPI: 5 / 8
  • VE: 3 St