Montiereisen, 600 mm

Artikel-Nr.: 273 600 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273 600 2
EAN / GTIN 4049002015625
Herstellernummer 273 600 2
L-Nummer L70030 113
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • für den Einsatz in Werkstatt, Handwerk etc. zum Ausrichten von Bauteilen und Verschalungen sowie zum Anheben von schweren Lasten
  • gefertigt aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
  • durchgängig gehärtet
  • langlebige, rote Pulverlackierung für bessere Auffindbarkeit auf der Baustelle

Merkmal:

  • Gewicht: 1380 g
  • Länge: 600 mm
  • Ausführung: pulverlackiert
  • Farbe: rot
  • Material: 8-kant
  • Profil: 20 mm
  • Spitze: 5 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb