{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGW 09T308 FN | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Sorte | MKD | |
| Möglichkeit zum Nachschärfen | ja | |
| Schneidstoff | MKD | |
| Schnittbedingung | kontinuierlich | |
| Schneidkantenausführung | NU | |
| Schnitttiefe ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
| Vorschub f | 0,005 mm/U - 0,2 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 1.400 m/min | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | 265920 NU | |
| EAN / GTIN | 4069515008464 | |
| Herstellernummer | 265920 NU | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |