GARANT Master Mute Wechselschneidkopf links, für VC.. Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 265227 20/11
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Plattengröße 11 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Einsatzart links
Anzahl Kühlkanäle 2
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte VC.. 1103..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 27 mm
Mittenversatz L3 15 mm
Gesamtlänge L 20,5 mm
Wendeplattenschraube 269028 47
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265227 20/11
EAN / GTIN 4069515035804
Herstellernummer 265227 20/11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060265076.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen