{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
| Plattengröße | 16 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Schaftausführung | Stahl | |
| Norm | Werksnorm | |
| Schwingung | gedämpft | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | A32X STFCR/L16 | |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
| passende Wendeschneidplatte | TC.. 16T3.. | |
| Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 40 mm | |
| Mittenversatz L3 | 22 mm | |
| Lmin | 192 mm | |
| Gesamtlänge L | 288 mm | |
| Auskraglänge L1 | 192 mm | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 50 | |
| Unterlegplatte | 269005 19 | |
| Unterlegplattenschraube | 269013 8 | |
| Anwendung | Längsdrehen innen; Plandrehen | |
| Produktart | Bohrstange |
| Artikelnummer | 265024 32/16 | |
| EAN / GTIN | 4069515037983 | |
| Herstellernummer | 265024 32/16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |