X-LOCK Stützteller, 115 mm, mittelhart

Artikel-Nr.: 2608601712
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
Werkzeugaufnahme X-LOCK System

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608601712
EAN / GTIN 3165140938488
Herstellernummer 2608601712
L-Nummer L00590 2174
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der X-LOCK Stützteller mittelhart ist ideal für Schleifarbeiten mit mittlerer Körnung (P80). Er besitzt eine steife Mehrrippenkonstruktion, die den Kontaktdruck zwischen Scheibe und Werkstück maximiert und schnelle Arbeitsergebnisse ermöglicht. Die Rippen verstärken den Kontaktdruck und erlauben einen Kühlluftstrom zwischen Scheibe und Stützteller. Der Stützteller aus hitzestabilem Kunststoff ist hoch temperaturbeständig und bruchfest. Verwenden Sie diesen Stützteller für X-LOCK Fiberschleifscheiben der Körnung P80. Er ist für X-LOCK Winkelschleifer geeignet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln. Durchmesser mm: 115, Drehzahl, max. min-1: 13.300, X-LOCK

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 114 mm
  • Abmessung Höhe: 16 mm
  • Abmessung Länge: 158 mm
  • Bruttogewicht: 0,09 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 13300
  • Durchmesser mm: 115
  • Nettogewicht: 0,079 kg
  • Volumen: 0,288 dm3
  • X-LOCK: ja