4000,Stauchkopfn.,34°,44mm,verzkt.

Artikel-Nr.: 2608200521
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
Produktart Nägel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608200521
EAN / GTIN 3165140617673
Herstellernummer 2608200521
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die DA Stauchkopfnagel 34° 1.8/15g sind für Arbeiten im Innenbereich innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Die Stifte sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt und für Anwendungen wie Kistenbau, Arbeiten mit Polsterung, Tür‑ und Fensterrahmen, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen und für Gipsfaserplatten geeignet. Die Stifte bieten festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf. Sie ermöglichen einfaches und schnelles Anbringen von Verkleidungen sowie Zier- und Sockelleisten. Die DA Stauchkopfnagel 34° 1.8/15g werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität. Passend zu: GNH 18V-64 MD Professional.

Passende Produkte