Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 280 A, GSS 280 AE, ohne Kletthaftung

Artikel-Nr.: 2608000215
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
Produktart Schleifblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608000215
EAN / GTIN 3165140127288
Herstellernummer 2608000215
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schleifplatte ohne Klettverschluss-Befestigung ist ideal für Finish-Schleifarbeiten geeignet
  • Passend zu: GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Geeignet für alle Schwingschleifer von Bosch
  • Abmessung Breite: 120 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 236 mm
  • Breite, Blatt mm: 115
  • Bruttogewicht: 0,195 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Länge, Blatt mm: 230
  • Leistungsbeschreibung: Finish- Schleifarbeiten
  • Nettogewicht: 0,18 kg
  • Volumen: 0,425 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Finish- Schleifarbeiten
  • X-LOCK: nein

Passende Produkte