{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Plattengröße | 7 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Innendrehtiefe bis | 3×D | |
| Schaftausführung | Stahl | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | A1012K SDUCR/L07 | |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
| passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. | |
| Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 15,5 mm | |
| Mittenversatz L3 | 9 mm | |
| Spannhöhe L2 | 11 mm | |
| Nutztiefe T | 5,9 mm | |
| Halsbreite L4 | 9 mm | |
| Kopflänge L1 | 27,5 mm | |
| Gesamtlänge L | 125 mm | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
| Anwendung | Längsdrehen innen; Plandrehen | |
| Produktart | Bohrstange |
| Artikelnummer | 260343 1012/07 | |
| EAN / GTIN | 4045197979117 | |
| Herstellernummer | 260343 1012/07 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |