{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaftgröße | 12 mm | |
| Plattengröße | 7 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Norm | DIN ISO 5610 | |
| Innenkühlung | nein | |
| ISO-Code Halter | SDJCR/L 1212F07 | |
| passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. | |
| Funktionsbreite L4 | 16 mm | |
| Kopflänge L1 | 17 mm | |
| Gesamtlänge L | 80 mm | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 22 | |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
| Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 260308 12/07 | |
| EAN / GTIN | 4045197652577 | |
| Herstellernummer | 260308 12/07 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |