{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120416 | |
| Eckenradius | 1,6 mm | |
| Sorte | HB7035-2 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | P | |
| Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
| Spanbrecher | SG | |
| Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | |
| Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 290 m/min | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | 250328 HB7035-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515016322 | |
| Herstellernummer | 250328 HB7035-2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |