{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Eco | |
| Schaftgröße | 25 mm | |
| Plattengröße | 12 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | DCLNR/L 2525H12 | |
| passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. | |
| Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
| Kopflänge L1 | 30 mm | |
| Gesamtlänge L | 100 mm | |
| Unterlegplatte | 259031 49 | |
| Schraube für Unterlegplatte | 259027 8 | |
| Pratze, Schraube, O-Ring | 259036 22 | |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
| Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 250002 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4067263121145 | |
| Herstellernummer | 250002 25/12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |