Knieschutz COMPLETE, Unisex, Schwarz, Größe ONE

Artikel-Nr.: 22350-208-09 ONE
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
Artikelnummer 22350-208-09 ONE
EAN / GTIN 5711074971817
Herstellernummer 22350-208-09 ONE
L-Nummer L01190 9341
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Knieschutz muss nicht vor dem Waschen der Hose herausgenommen werden

Merkmal:

  • Weicher und leichter Schaumstoff für Arbeiten im Knien
  • Ergonomisches, asymmetrisches Design, das sich an die Form des Knies anpasst
  • Knieschutz speziell für das linke und rechte Knie entworfen
  • Müssen nicht vor dem Waschen der Hose herausgenommen werden
  • Maße 17 x 26 cm
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyurethan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte:

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet