{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 160 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 22 | |
| Schaftausführung | mit Bohrung | |
| Einstellwinkel κ | 70 Grad | |
| Innenkühlung | nein | |
| maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
| maximaler Außen-⌀ Dmax | 169 mm | |
| Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
| Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
| passende Wendeschneidplatte | PN.. 1106 | |
| Klemmkeil | 229720 | |
| Schraube für Klemmkeil | 229721 | |
| Produktart | Planfräser |
| Artikelnummer | 223300 160/22 | |
| EAN / GTIN | 4960664732791 | |
| Herstellernummer | THN08114 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |