GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180520 SR, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 215239 ST1400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,68 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    11,40 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
748 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 180520 SR
Typ ST1400
Eckenradius 2 mm
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,25 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215239 ST1400
EAN / GTIN 4045197673497
Herstellernummer 215239 ST1400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
170
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen