{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Softcut® | |
| Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 5 | |
| Schaftausführung | mit Bohrung | |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
| Fräsverwendung | Eckfräsen | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Innenkühlung | ja | |
| Werkzeugaustausch | PowerCard | |
| maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
| Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
| Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
| passende Wendeschneidplatte | SO.. 1205.. | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 214857 50/5 | |
| EAN / GTIN | 4045197553454 | |
| Herstellernummer | 214857 50/5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |