{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
| Zähnezahl Z | 7 | |
| Spiralwinkel | 40 Grad | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,07×D | |
| Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
| Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | TPC | |
| Schneidenlänge Lc | 17 mm | |
| Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 24 mm | |
| Freistellungs-⌀ D1 | 4,8 mm | |
| Gesamtlänge L | 62 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Anzahl Spanteiler | 1 | |
| Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in INOX < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
| Farbring | blau | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 203106 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515013260 | |
| Herstellernummer | 203106 5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |